Behuizing 16G met stroom- en persluchtmodules 900 mm

Artikelnummer: 927325 900
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 900 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 650 mm
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Contactdoos type F
    Nominale spanning 250 V
    Aantal contactdozen type F 2
    Energievoorziening Netvoeding
    Gewicht 26,9 kg
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927325 900
    EAN/GTIN 4062406108533
    Nummer fabrikant 927325 900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
    Uitgerust met stroom- en persluchtmodules: 2 × module nr. 928470 maat DE250V/1, 1 × module nr. 928470 maat AIR/S.

    Plaatsing:

    Modules nr. 928470: 2 × gr. DE250V/1; 1 × gr. AIR/S; 1 × gr. 0/3

    Kleur:

    Romp en modules lichtgrijs RAL 7035. Front antraciet RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen