Behuizing 16G geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef 700 mm

Artikelnummer: 927321 700
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 700 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 650 mm
    Nuttige hoogte 670 mm
    Nuttige breedte 280 mm
    Nuttige diepte 600 mm
    Gewicht 27 kg
    Producttype Werkbankpoot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927321 700
    EAN/GTIN 4062406108489
    Nummer fabrikant 927321 700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Behuizing 16G met stabiele staalconstructie. Deur afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Lade niet afsluitbaar.
    Geschikt voor wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 maat 120 en bankschroef nr. 967100 maat 120 (niet meegeleverd).

    Plaatsing:

    Deurhoogte mm: 625

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen