Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag / lades 900/2

Artikelnummer: 927305 900/2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 180
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Deuropeningshoek 180 graden
    Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 900 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 650 mm
    Nuttige breedte 350 mm
    Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm
    Lades nuttige breedte 300 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 12
    Lades nuttige diepte in G 20
    Nuttige hoogte voor lades 150 mm
    Deurhoogte 625 mm
    Nuttige hoogte deur 625 mm
    Deuraanslag rechts
    Aantal lades 2
    Aantal deuren 1
    Gewicht 43,7 kg
    Producttype Werkbankbehuizing

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927305 900/2
    EAN/GTIN 4062406108335
    Nummer fabrikant 927305 900/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
    Deur met rechtse aanslag.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 75, 75
    Deurhoogte mm: 625
    Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen