Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank hoogte 850 mm 1800/3 mm

Artikelnummer: 927245 1800/3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte nuttige maat / type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Hoogte 800 mm
    Breedte 1.900 mm
    Diepte 700 mm
    Geschikt voor bladdiepte 750 mm
    Wiel-⌀ 125 mm
    Producttype Wielenunit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927245 1800/3
    EAN/GTIN 4062406304577
    Nummer fabrikant 927245 1800/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

    T.b.v.:

    Geschikt voor behuizinghoogte 600 mm.
    Opbouw van 3 behuizingen 24G.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen