Wielenset hoogteverstelbaar Set 2-delig 2

Artikelnummer: 927206 2
Prijs instellen 2 Stuk (54,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelbereik 150 mm
Hoogte 325 mm
Breedte 45 mm
Diepte 95 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Belastbaarheid per wiel 50 kg
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927206 2
EAN/GTIN 4062406605292
Nummer fabrikant 927206 2

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige hoogteverstelling via inschuifmodule in de poten van de werkbank, inclusief wielen met ⌀ 125 mm. Draadbescherming voorkomt dat het wiel vastloopt. Optimaal rijcomfort dankzij hoogwaardige kogellagers, met streepvrij polyurethaan loopvlak, minimale rolweerstand en laag rijgeluid. De wielenset heeft een maximaal draagvermogen van 100 kg en mag niet worden gemonteerd op voetstukken met een hoogte van 900 mm. Niet mogelijk in combinatie met kant-en-klare werkbanken. Hoogteverstelling mogelijk in stappen van 25 mm.

Levering:

Set samengesteld uit 2 insteekmodules, geschikt voor 1 ondersteldeel resp. 2 poten.
Set samengesteld uit 2 insteekmodules met zwenk-wielen met vergrendeling inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Hoogteverstelling, lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Wielen verzinkt, niet configureerbaar.

Tip:

De montage van wielen verhoogt de werkhoogte van de werkbank met 150 mm. Voor een werkbank met 2 werkbankpootdelen zijn 2 sets nodig.
Om het draagvermogen van de werkbank te kunnen berekenen, mogen er slechts 3 wielen worden meegerekend. Het maximaal draagvermogen van een werkbank is 150 kg.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen