Achterwand / aflegbord eendelig, Geschikt voor werkbladlengte: 1000mm

Artikelnummer: 927140 1000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor werkbladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 900 mm
Diepte 300 mm
Belastbaarheid, verdeeld 100 kg
Legbord uitvoering Multifunktion
Gewicht 3,4 kg
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927140 1000
EAN/GTIN 4062406107888
Nummer fabrikant 927140 1000
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Achterwand resp. aflegbord van plaatstaal, afgekant. Voor montage tussen 2 werkbankpoten. De inbouw als achterwand zorgt voor visuele afscherming en extra stabilisatie. Het aangegeven vlakverdeelde draagvermogen heeft betrekking op de inbouw als aflegbord.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 927000.
Hoeksteunvoet nr. 927112.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om de volledige diepte van de werkbank als aflegvak te benutten, moet het tweedelige aflegbord worden ingebouwd. Bij de inbouw als aflegbord zonder achterwand moeten bovendien verstevigingsplaten nr. 927122 worden ingebouwd. Bij de inbouw als achterwand zijn geen verstevigingsplaten nodig.
Niet geschikt voor Ready-to-go-werkbanken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Achterwand of aflegbord voor montage aan werkbankpoot van de GridLine Vario werkbank.
  • Montage als aflegbord alleen in combinatie met verstevigingsplaten nr. 971722.
  • Maat 1000 voor montage als achterwand aan hoeksteunvoet.
  • Aflegbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Achterwand als visuele bescherming en voor het stabiliseren van de werkbank.
  • Alleen monteren aan werkbank met twee werkbankpoten.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen