Steunvoet voor hoekwerkbladen, hoogteverstelbaar 1

Artikelnummer: 927112 1
1
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelbereik 750 mm - 1.050 mm
Breedte 50 mm
Diepte 50 mm
Hoogteverstelraster 50 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927112 1
EAN/GTIN 4062406128777
Nummer fabrikant 927112 1

Omschrijving

Uitvoering:

Steunvoet voor hoekwerkbladen van stalen buis. Hoogte verstelbaar in raster van 50 mm tussen 750 – 1050 mm. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Levering:

Steunvoet inclusief 1 paar verstevigingsplaten nr. 927122 maat 1

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen