Nivellering voor handmatige hoogteverstelling M10

Artikelnummer: 927091 M10
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M10
Oplegplaat-⌀ 47 mm
Nivellering ca. 15 mm
Producttype Nivellering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927091 M10
EAN/GTIN 4062406304652
Nummer fabrikant 927091 M10

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogteverstelschroef voor het inschroeven in handmatige hoogteverstelling nr. 927080. Voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond tot maximaal 15 mm.

T.b.v.:

GridLine werkbanken met handmatige hoogteverstelling.

Levering:

2 × voet M10, 2 × moer M10, 2 × moer M10 lage vorm.