Handmatige hoogteverstelling 150 mm

Artikelnummer: 927080 150
150
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogteverstelling (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogteverstelbereik 150 mm
Hoogte 275 mm
Breedte 45 mm
Diepte 95 mm
Gewicht 3 kg
Producttype Hoogteverstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917
Nummer fabrikant 927080 150

Omschrijving

Uitvoering:

Handmatige hoogteverstelling als insteekmodule in de werkbankpoten. Hoogteverstelling mogelijk in een raster van 25 mm.

Levering:

Set samengesteld uit 2 insteekmodules, geschikt voor 1 ondersteldeel resp. 2 poten.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Voor een werkbank met 2 werkbankpootdelen zijn 2 sets nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen