{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 650 mm | |
Breedte | 50 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Geschikt voor bladdiepte | 750 mm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Producttype | Werkbankpoot |
Artikelnummer |
927000 650
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406107284
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
927000 650
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |