{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladdikte | 50 mm | |
Geschikt voor aansluitbladdiepte | 750 mm | |
Materiaal werkblad | Multiplex-kern met Eterlux-toplaag | |
Toplaag werkblad | Eterlux (melamine / fenolhars) | |
Laagdikte | 2 mm | |
Werkblad oppervlak | Toplaag zeer krasvast en hittebestendig | |
Kleur kunststof toplaag | lichtgrijs | |
Hoekschuinte | 45° | |
Kantfineer uitvoering | 4-zijdig | |
ABS-kantfineer | 3 mm | |
Producttype | Werkblad |
Artikelnummer | 926342 750 | |
EAN/GTIN | 4062406107185 | |
Nummer fabrikant | 926342 750 |