Hoekwerkblad met donkergrijze kunststof toplaag (Eluplan), Geschikt voor aansluitbladdiepte: 750mm

Artikelnummer: 926332 750
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor aansluitbladdiepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 750 mm
Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Werkblad oppervlak Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur kunststof toplaag donkergrijs
Hoekschuinte 45°
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 926332 750
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406107178
Kopiëren
Nummer fabrikant 926332 750
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 750 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen