Werkblad met Eterlux-toplaag 1500 mm

Artikelnummer: 926285 1500
(326,67 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Dikte 50 mm
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2,7 mm
Werkblad oppervlak Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926285 1500
EAN/GTIN 4062406106683

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires