{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 1.000 mm | |
Diepte | 750 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
Laagdikte | 2 mm | |
Werkblad oppervlak | Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
Kleur oppervlak werkblad | donkergrijs | |
ABS-kantfineer | 3 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Werkblad |
Artikelnummer | 926241 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406106515 | |
Nummer fabrikant | 926241 1000 |