Werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken, Diepte 800 mm, Bladlengte: 1500mm

Artikelnummer: 926045 1500
(333,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926045 1500
EAN/GTIN 4062406219000
Nummer fabrikant 926045 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen