Snellader ALG 80

Artikelnummer: 92604180010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92604180010
EAN/GTIN 4014586890630
Nummer fabrikant 92604180010
L-nummer L00010 3803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snellader ALG 80
  • Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 Ampère en het procesgestuurde laadmanagement. Groot LED-display met laadstatusindicator en USB-aansluiting voor mobiel opladen van kleine elektrische apparaten zoals smartphones of tablets. Voor alle FEIN Li-ion accu's. Oplaadtijden (80% van max. capaciteit): 12 en 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 en 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min