Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe 2000 mm

Artikelnummer: 926005 2000
(245,63 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Diepte 800 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926005 2000
EAN/GTIN 4062406193812
Nummer fabrikant 926005 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 800 mm, dikte 50 mm: Boringen aan de onderzijde van het blad moeten zelf worden aangebracht.
Blad niet voorgeboord. Boringen moeten zelf worden aangebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen