Energieconsole voor zeshoekige werkbank 12

Artikelnummer: 925885 12
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 182 mm
Breedte 790 mm
Diepte 684 mm
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 925885 12
EAN/GTIN 4062406102173
Nummer fabrikant 925885 12

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met bovenblad van beuken multiplex.
Plaatdikte 25 mm.
Uitgerust met 12× module nr. 928470 maat DE250V/1 en 6× nr. 928470 maat 0/1.

Plaatsing:

per werkplek: 2 × Nr. 928470 gr. DE240V/1 en 1 × nr. 928470 gr. 0/1

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen