Werkbank met wielonderstel, hoogte 850 mm met blad van beuken multiplex, 20×20G, Bladlengte: 1500mm

Artikelnummer: 923654 1500
Individual prices for business customers after login.
1500
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.300 mm
Onderbouw diepte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 525 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Aantal lades 2
Aantal deuren 2
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht ja
Gewicht 146,6 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 923654 1500
EAN/GTIN 4062406086015
Nummer fabrikant 923654 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis, 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Individuele eenhandsladeontgrendeling voorkomt dat de lades tijdens het transport open gaan. Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen ⌀100 mm met geheel rubberen wielloopvlak. De werkbank wordt via de tweecomponenten-Haptoprene-hijsgreep gelijkmatig hoger of lager gezet, waardoor er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek is en het transport soepel verloopt. Wielenunit belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Fronthoogte lades per zijde mm: 75
Deurhoogte per zijde mm: 425

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, verrijdbaar onderstel altijd antracietgrijs, RAL 7016, (niet configureerbaar), poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen