{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 950 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 950 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Onderbouw breedte | 1.300 mm | |
Onderbouw diepte | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 625 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Maximale belastbaarheid wielonderstel | 400 kg | |
Gewicht | 173 kg | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 923644 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406264925 | |
Nummer fabrikant | 923644 1500 |