Vario werkbank verrijdbaar, hoogte 950 mm, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte mm / aantal lades: 1000/1

Artikelnummer: 923511 1000/1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte mm / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario; vario
Hoogte 950 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 200 mm
Ladenbehuizing breedte 600 mm
Ladenbehuizing diepte 650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 125 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Materiaal wiel Polyurethaan
Aantal lades 1
Maximale belastbaarheid wielonderstel 250 kg
Materiaal werkblad Bamboe
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 63,3 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 923511 1000/1
EAN/GTIN 4062406118266
Nummer fabrikant 923511 1000/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met aflegbord diepte 300 mm. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.
Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lade tijdens transport opengaat.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Levering:

2 × werkbankpoten met wielen, behuizing met lade, aflegbord, werkblad.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen