Zaagbladenset ∙ 150 mm x 0.9 mm x 19 mm

Artikelnummer: 9234W-225/5
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9234W-225/5
EAN/GTIN 4000896239429
Nummer fabrikant 9234W-225/5
L-nummer L60140 5218

Omschrijving

Omschrijving:

5 reciprozaagbladen voor alle houtsoorten, kunststof en gipskarton 6 - 100 mm
  • Voor accu-reciprozaag 9234
  • Lengte vertanding: 205 mm
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen