Zaagbladenset ∙ 225 mm x 0.9 mm x 19 mm

Artikelnummer: 9234P-225/5
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9234P-225/5
EAN/GTIN 4000896239412
Nummer fabrikant 9234P-225/5
L-nummer L60140 5052

Omschrijving

Omschrijving:

5 flexibele reciprozaagbladen voor hout met spijkers en een snellere zaagvoortgang in metaal 2 - 10 mm
  • Voor accu-reciprozaag 9234
  • Vertanding voor hoge standtijd
  • Lengte vertanding: 205 mm
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 225 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen