Haakse accuslijper ∙ basisapparaat ∙ 345.1 mm

Artikelnummer: 9233-010
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
    Serie X-LOCK System
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9233-010
    EAN/GTIN 4000896218943
    Nummer fabrikant 9233-010
    L-nummer L60140 4707

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
    • Basisapparaat haakse accuslijper (zonder accu, laadapparaat, koffer)
    • Compatibel met HAZET-accu's 9212-02 en 9212-05
    • Ergonomisch en compact behuizingsontwerp
    • Het apparaat stopt bij een sterk snelheidsverlies door kantelen
    • Functie tegen onbedoelde motorstart bij de vervanging van de accu
    • Maasweefsel beschermt de motor tegen vervuiling
    • Motor stopt 2 seconden na uitschakeling
    • Uiterst vlake platte kop met kleine hoek
    • Constante snelheid, ook bij zware werkzaamheden
    • Zachte motorstart voor hoger comfort
    • Veiligheidsactiveringshendel
    • Zijgreep links en rechts toepasbaar
    • Inclusief elk 1 beschermkap
      • voor slijpschijven
      • voor afbraamschijven
    • Snelverstelling van beschermkap zonder gereedschap
    • Spindelschroefdraad: M14
    • Spindelborging
    • Gewicht met accu: 2,28 kg (alleen sets 9233-7 en 9233-7/4)
    • Gewicht zonder accu: 1,53 kg
    • Trillingsversnelling: 7.90 m/s2
    • Afmetingen / lengte: 345.1 mm
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 89 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 8000

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen