Indelingsassortiment voor GridLine 5S werkbank, 20×20G, Type: 1500/5S

Artikelnummer: 923001 1500/5S
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×20G
Verdeelunit 1 G = 25 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 500 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
Producttype Lade-indeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 923001 1500/5S
EAN/GTIN 4062406124397
Nummer fabrikant 923001 1500/5S

Omschrijving

Uitvoering:

Indelingsmateriaal voor 4 lades van de 5S werkbank. Bestaande uit GridLine easyPick onderdelenbakken en sleufscheidingsstrips met randstrips en insteekscheidingsschotten.

T.b.v.:

GARANT GridLine 5S werkbank nr. 922864 en nr. 922874.

Levering:

25 GridLine easyPick onderdelenbakken, 6 GridLine sleufscheidingsstrips, 3 sets met telkens 2 GridLine randstrips,12 GridLine insteekscheidingsschotten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen