{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 850 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Hoogte | 850 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Ladenbehuizing breedte | 600 mm | |
Ladenbehuizing diepte | 650 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 700 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Aantal lades | 13 | |
Gewicht | 219 kg | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 922801 2000/6+7 | |
EAN/GTIN | 4062406085513 | |
Nummer fabrikant | 922801 2000/6+7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |