Beroepsschoen laag KIOWA BOA® black Low O1 KIOWA BOA® black Low O1, Maat 46

Artikelnummer: 92260-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: O1
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KIOWA
Veiligheidsklasse O1
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Kleur zwart
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92260-46
EAN/GTIN 4030839318089
Nummer fabrikant 92260-46

Omschrijving

Omschrijving:

  • mesh materiaal/microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • MONO-EVA zool XL EXTRALIGHT® met rubber inzetstukken
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, type A
  • ledervrij
  • zonder beschermende neus
  • BOA® Fit System

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen