Vario werkbank met behuizing 16G, hoogte 950 mm, Blad van beuken multiplex 1000/2 mm

Artikelnummer: 922054 1000/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Hoogte 950 mm
Werkblad lengte 1.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 300 mm
Ladenbehuizing breedte 400 mm
Ladenbehuizing diepte 650 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 225 mm
Lades nuttige breedte 300 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 12
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal lades 2
Gewicht 69 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 922054 1000/2
EAN/GTIN 4062406083564
Nummer fabrikant 922054 1000/2

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten 50 mm breed met dwarsschoor. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing 16G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Accessoires:

Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

Kleur:

Romp, werkbankpoten en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen