Werkbank, elektrisch in de hoogte verstelbaar, links 5 lades, midden open, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker 2000/DE mm

Artikelnummer: 921607 2000/DE
2000/DE
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 850-1050
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 350
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Hoogteverstelling werkplek 850-1050 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 350 kg
    Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP-klasse IP 20
    Serie Ready-to-go
    Hoogteverstelbereik 850 mm - 1.050 mm
    Werkblad lengte 2.000 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Onderbouw breedte 1.900 mm
    Onderbouw diepte 700 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 525 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Principe van de hoogteverstelling elektrisch
    Hoogteverstelling traploos ja
    Stekkertype ingang F
    Aansluitspanning 250 V
    Nominale spanning 250 V
    Hefsnelheid 9 mm/s
    maximale hefkracht 6.000 N
    Aantal lades 9
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    ComfortClose nee
    Gewicht 211,2 kg
    Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
    Producttype Werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 921607 2000/DE
    EAN/GTIN 4062406086589
    Nummer fabrikant 921607 2000/DE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen.
    Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. Lengte aansluitkabel 1,5 m.
    Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.
    Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Ladefronten in verschillende kleuren. Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.
    Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

    Functie:

    IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 75, 125, 125, 125
    Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Bij serieopstelling absoluut scheidingsplaten nr. 927220 nodig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen