Accu-slagmoersleutelset ∙ 18 V ∙ 260 Nm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 9212SPC-1
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9212SPC-1
EAN/GTIN 4000896212439
Nummer fabrikant 9212SPC-1
L-nummer L60140 4666

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Onafhankelijk werken
  • Verlicht de werkomgeving al voordat de aandrijving in beweging is
  • 3-delige set ∙ in stoffen tas:
    1 accu-slagmoersleutel
    1 snellaadapparaat
    1 li-ion-accu 18 V, 2 Ah
  • Extreem handig gereedschap
  • Lichte uitvoering
  • Stroomsterkte zonder belasting: 5 A
  • Aanhaalmoment: 200 Nm bij 0 – 2700 t/min (0 – 3300 slagen/min)
  • Compatibel met HAZET-accu's 9212-02 en 9212-05
  • Nettogewicht: 1,06 kg (zonder accu)
  • Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar en handdraagriem
  • Totale lengte: 167 mm
  • Hoogte: 187 mm
  • Breedte: 65 mm
  • Aanbevolen draaimoment: 200 Nm
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 111 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 14.91 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 1.45 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 200 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 260 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 100 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 0 – 2700
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Accuslagmoersleutel ∙ 18 V 9212SPC-010
Reserve Li-ion-accu ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen