Werkbank, links 5 lades, midden open, rechts 4 lades, Eluplan-blad donker 2000 mm

Artikelnummer: 921217 2000
2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 800
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 950 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 800 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Ready-to-go
    Hoogte 950 mm
    Werkblad lengte 2.000 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Onderbouw breedte 1.900 mm
    Onderbouw diepte 700 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 625 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal lades 9
    Gewicht 203,6 kg
    Producttype Werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 921217 2000
    EAN/GTIN 4062406086466
    Nummer fabrikant 921217 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien.
    Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Ladefronten in verschillende kleuren. Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.
    Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.
    Middendeel met naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 150, 150, 150
    Lades met fronthoogte (rechts) mm: 100, 125, 150, 250

    Accessoires:

    Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen