Accu-slagmoersleutel Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) 1400 Nm

Artikelnummer: 9212-1000LB/4
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
Artikelnummer 9212-1000LB/4
EAN/GTIN 4000896249909
Nummer fabrikant 9212-1000LB/4

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Onafhankelijk werken
  • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
  • 4-delige set ∙ in HAZET L-Boxx 136 en zachtschuiminleg:
    1 accu-slagmoersleutel
    1 snellaadapparaat
    2 li-ion-accu's 18 V, 5 Ah
  • 18 V, 5 Ah
  • Geschikt voor continu bedrijf
  • Robuuste machinebehuizing
  • Drie selecteerbare vermogensniveaus voor aanhaalmomenten :
    1e stand 180 Nm bij 0 – 400 t/min (0 – 800 slagen/min)
    2e stand 400 Nm bij 0 – 800 t/min (0 – 1600 slagen/min)
    3e stand 1000 Nm bij 0 – 1800 t/min (0 – 2200 slagen/min)
  • Verlicht de werkomgeving al voordat de aandrijving in beweging is
  • Compatibel met HAZET-accu's 9212-02 en 9212-05
  • Afmetingen inclusief accu: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Inclusief gordelclip, aan beide zijden monteerbaar
  • Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC)
    • Langere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van de koolborstels vereist
    • Hoger rendement en daardoor een lager accuverbruik
    • De compactere motor maakt kleinere afmetingen mogelijk
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 112 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 17.80 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 24
  • Rechts-/linksdraaiend: meertraps (links/rechts)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 3.64 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 1000 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 1400 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 101 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 0 – 1800
Wist u dit al – Li-ion-accu's:
  • Hebben geen memory-effect
  • Bestaan uit cellen van 3,6 V
  • Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
    Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
  • Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
  • Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
  • Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Accu-slagmoersleutel 9212-1000
Snellaadapparaat 9212-03 ∙ 9212-05

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen