Reserveaccu

Artikelnummer: 9212-02
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Accuspanning 18 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9212-02
EAN/GTIN 4000896213788
Nummer fabrikant 9212-02
L-nummer L60140 4691

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu, afzonderlijk
  • Li-ion, 18 V, 2 Ah
  • Laadtijd ca. 35 minuten (aan HAZET 9212-03)
  • Voor 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Nettogewicht (kg): 0.39 kg
Wist u dit al – Li-ion-accu's:
  • Hebben geen memory-effect
  • Bestaan uit cellen van 3,6 V
  • Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – maar na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
    Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
  • Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
  • Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
  • Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen