Natte/droge zuigkracht, SET VAN 35 l VOOR FIJNE DUSTEX

Artikelnummer: 92036060000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92036060000
EAN/GTIN 4014586891903
Nummer fabrikant 92036060000
L-nummer L00010 3491

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stofzuiger voor nat/droog gebruik
  • FINE DUSTEX 35 L set
  • krachtige nat-/droogzuiger voor het aansluiten van elektrisch gereedschap voor gebruik in de werkplaats en in de assemblage met een uitgebreide set accessoires

Kenmerk:

  • Max. Ingangsvermogen 1 380 W
  • Luchtstroom 4 320 l/min
  • Max. Max. onderdruk 253 hPa
  • Inhoud tank 32 l
  • Kabel met stekker 7,5 m
  • Gewicht volgens EPTA 9,00 kg

Voordeel:

  • Krachtige turbine voor 70 l/s volumestroom en 253 mbar vacuüm
  • Laag geluidsniveau van 67 dB (A)
  • 7,5 m netsnoer en 4 m zuigslang zorgen voor een grote actieradius
  • Antistatische functie om statische lading tijdens het werken te voorkomen - elektrostatisch dissipatief met optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapshuls 3 13 45 300 01 0. Grote 360° zwenkwielen voor optimale manoeuvreerbaarheid ook in krappe ruimtes
  • gereedschapshuls met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van de zuigkracht
  • auto-start contactdoos met inschakelvertraging om stroompieken te vermijden
  • praktisch opbergvlak met rand
  • goedgekeurd voor stofklasse L

Levering:

  • 1 gereedschapshuls met zuigkrachtregeling
  • 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken
  • 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
  • 1 zuigborstel
  • 1 elleboog
  • 2 zuigbuizen (metalen uitvoering)
  • 1 spleetmondstuk
  • 1 vlakvouwfilter cellulose
  • 1 vliesfilterzak