{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 50 mm | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 mm - 1.200 mm | |
Breedte | 2.000 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 800 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Hefsnelheid | 22 mm/s | |
Draagvermogen bij continue belasting | 300 kg | |
Maximale belastbaarheid | 300 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 300 kg | |
Gewicht | 95 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Werktafel |
Artikelnummer | 920337 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406229122 |