Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex, met zwart rubber bekleed 2000

Artikelnummer: 920335 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 300

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 610 mm - 1.200 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 800 mm
Werkblad dikte 50 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 22 mm/s
Draagvermogen bij continue belasting 300 kg
Maximale belastbaarheid 300 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 300 kg
Gewicht 95 kg
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920335 2000
EAN/GTIN 4062406229108
Nummer fabrikant 920335 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie.
50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

Accessoires:

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen