Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (2 hefstaanders) Belastbaarheid max. 500 kg, Type: 2000

Artikelnummer: 920312 2000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 500
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50
  • Nivellering: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 500 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Nivellering 25 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 740 mm - 1.140 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Aansluitspanning 250 V
Draagvermogen bij continue belasting 350 kg
Maximale belastbaarheid 500 kg
Materiaal werkblad PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Gewicht 88 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920312 2000
EAN/GTIN 4067263736219
Nummer fabrikant 920312 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarsschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhoogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Zittend en staand ergonomisch werken!

Tip:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen