{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 50 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.420 mm | |
Diepte | 810 mm | |
Inbouwhoogte | 100 mm | |
Hellingshoek | 40 graden | |
geschikt voor type | 1500 | |
Gewicht | 11 kg | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 920211 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119676 | |
Nummer fabrikant | 920211 1500 |