162 mm

Artikelnummer: 92 95 90
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 95 90
EAN/GTIN 4003773055020
Nummer fabrikant 92 95 90
L-nummer L70010 961

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfwerkend vasthouden: Dankzij hun veerkracht zijn deze vasthoudpincetten onder andere geschikt als hulp bij het solderen van kleine en zeer kleine componenten
  • Voor toepassingen die een zeer nauwkeurige zelfsluitende functie vereisen, zoals bij microscopie of voor het fijnste assemblage- of soldeerwerk
  • Voor het solderen van transistors, diodes met gouddraad, enz.
  • Perfecte tipsymmetrie en balans maken ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de elektronica-industrie
  • Het hoogwaardige roestvrij staal biedt een hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 40
  • Tipbreedte (A): 0,8 mm
  • Tipbreedte (B): 1 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Geribbeld