Verwisselbare punten in ESD-uitvoering voor 92 81 05 40 mm

Artikelnummer: 92 89 05
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 89 05
EAN/GTIN 4003773087182
Nummer fabrikant 92 89 05
L-nummer L70010 2189

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder veeleisend fijn werk: met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
  • Maximale oppervlaktebescherming voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten, micro-mechanische onderdelen en glazen en keramische componenten
  • Voor de elektronica- en fijnmechanica-industrie, horlogefabrikanten, juweliers
  • Handgemaakte onderstellen: met gepolijste randen en supermatte, kras- en spiegelvrije oppervlakken
  • Basisbehuizing van hoogwaardig roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
  • De verwisselbare tips zijn gemaakt van 30% koolstofvezelversterkte kunststof: elektrisch en thermisch zeer geleidend, krasbestendig en met een hoge slijtvastheid
  • De vervangbare, met koolstofvezel versterkte kunststof tips hebben een oppervlakteweerstand tussen 10^2 en 10^4 ohm voor gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten
  • De verwisselbare tips zijn permanent temperatuurstabiel tot 130 °C, kortstondig tot 190 °C
  • De met koolstofvezel versterkte kunststof tips zijn volledig elastisch, vermoeidheidsbestendig, trillingsdempend en waterafstotend
  • Goede chemische bestendigheid van de tips tegen de meeste oliën, vetten, brandstoffen en apolaire oplosmiddelen
  • Met de nauwkeurigheid en stabiliteit van een gewone pincet: De plastic uiteinden hebben een 3-puntsverbinding (2 bevestigingen op de staafjes, één schroef) zonder speling, die de gebruiker een perfecte en spelingsvrije bevestiging aan het basislichaam garandeert
  • Met besparingspotentieel: het kantassortiment omvat een selectie van de meest uiteenlopende vormen. Afhankelijk van de toepassing hoeven alleen tips opnieuw te worden aangeschaft

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,7 mm
  • Tipbreedte (B): 0,6 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Puntig
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD getest: ja
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (100%)
  • Gedrag: ontladen
  • Berijpt

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.