Verwisselbare punten in ESD-uitvoering voor 92 81 01 40 mm

Artikelnummer: 92 89 01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Top

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92 89 01
    EAN/GTIN 4003773087106
    Nummer fabrikant 92 89 01
    L-nummer L70010 2219

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor bijzonder veeleisend fijn werk: met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
    • Maximale oppervlaktebescherming voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten, micro-mechanische onderdelen en glazen en keramische componenten
    • Voor de elektronica- en fijnmechanica-industrie, horlogefabrikanten, juweliers
    • Handgemaakte onderstellen: met gepolijste randen en supermatte, kras- en spiegelvrije oppervlakken
    • Basisbehuizing van hoogwaardig roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
    • De verwisselbare tips zijn gemaakt van 30% koolstofvezelversterkte kunststof: elektrisch en thermisch zeer geleidend, krasbestendig en met een hoge slijtvastheid
    • De vervangbare, met koolstofvezel versterkte kunststof tips hebben een oppervlakteweerstand tussen 10^2 en 10^4 ohm voor gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten
    • De verwisselbare tips zijn permanent temperatuurstabiel tot 130 °C, kortstondig tot 190 °C
    • De met koolstofvezel versterkte kunststof tips zijn volledig elastisch, vermoeidheidsbestendig, trillingsdempend en waterafstotend
    • Goede chemische bestendigheid van de tips tegen de meeste oliën, vetten, brandstoffen en apolaire oplosmiddelen
    • Met de nauwkeurigheid en stabiliteit van een gewone pincet: De plastic uiteinden hebben een 3-puntsverbinding (2 bevestigingen op de staafjes, één schroef) zonder speling, waardoor de gebruiker verzekerd is van een perfecte en spelingsvrije bevestiging aan het basislichaam
    • Met besparingspotentieel: het kantassortiment omvat een selectie van de meest uiteenlopende vormen. Afhankelijk van de toepassing hoeven alleen tips opnieuw te worden aangeschaft

    Kenmerk:

    • Oppervlak: Gematteerd
    • Ontwerp: Recht
    • Tipbreedte (A): 0,4 mm
    • Tipbreedte (B): 2 mm
    • Uitvoering pincetpunt: Stomp
    • Corrosiebestendig: ja
    • Zuurbestendigheid: Zeer goed
    • ESD getest: ja
    • VDE-getest: nee
    • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
    • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (100%)
    • Gedrag: ontladen
    • Berijpt