Pincet met verwisselbare punten ESD 130 mm

Artikelnummer: 92 81 03
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
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 81 03
EAN/GTIN 4003773087137
Nummer fabrikant 92 81 03
L-nummer L70010 2194

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder veeleisend fijn werk: met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
  • Maximale oppervlaktebescherming voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten, micro-mechanische onderdelen en glazen en keramische componenten
  • Voor de elektronica- en fijnmechanica-industrie, horlogefabrikanten, juweliers
  • Handgemaakte onderstellen: met gepolijste randen en supermatte, kras- en spiegelvrije oppervlakken
  • Basisbehuizing van hoogwaardig roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
  • De verwisselbare tips zijn gemaakt van 30% koolstofvezelversterkte kunststof: elektrisch en thermisch zeer goed geleidend, krasbestendig en met een hoge slijtvastheid
  • De vervangbare, met koolstofvezel versterkte kunststof tips hebben een oppervlakteweerstand tussen 10^2 en 10^4 ohm voor gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten
  • De verwisselbare tips zijn permanent temperatuurstabiel tot 130 °C, kortstondig tot 190 °C
  • De met koolstofvezel versterkte kunststof tips zijn volledig elastisch, vermoeidheidsbestendig, trillingsdempend en waterafstotend
  • Goede chemische bestendigheid van de tips tegen de meeste oliën, vetten, brandstoffen en apolaire oplosmiddelen
  • Met de nauwkeurigheid en stabiliteit van een gewone pincet: De plastic uiteinden hebben een 3-puntsverbinding (2 bevestigingen op de staafjes, één schroef) zonder speling, die de gebruiker een perfecte en spelingsvrije bevestiging aan het basislichaam garandeert
  • Met besparingspotentieel: het kantassortiment omvat een selectie van de meest uiteenlopende vormen. Afhankelijk van de toepassing hoeven alleen tips opnieuw te worden aangeschaft

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 60
  • Tipbreedte (A): 0,4 mm
  • Tipbreedte (B): 0,7 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Puntig
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD getest: ja
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: ontladen
  • Berijpt
  • Glad