Kunststofpincet 129 mm

Artikelnummer: 92 69 84
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 69 84
EAN/GTIN 4003773054948
Nummer fabrikant 92 69 84
L-nummer L70010 925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plastic wegwerppincet voor de chemische, farmaceutische of cosmetische sector, de voedingsindustrie en de wetenschap
  • ideaal voor het grijpen, vasthouden en verplaatsen van kleine voorwerpen, bijvoorbeeld fijne stoffen, kleine voorwerpen of vaste monsters
  • Alleen wegwerppincet (rood): gemaakt van 30% glasvezelversterkte kunststof voor hoge sterkte en flexibiliteit
  • Kunststof wegwerppincetten worden gekenmerkt door hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende chemische bestendigheid
  • De geribbelde handgrepen zorgen voor optimaal en veilig hanteren en nauwkeurig werken
  • met inwendig getande punten en bijzonder groot klembereik

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 2 mm
  • Tipbreedte (B): 3 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica Horlogemakers Juweliers Laboratoria in biologische en medische toepassingen
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (100%)
  • Gedrag: geïsoleerd
  • Berijpt
  • Geribbeld