Universele pincet 200 mm

Artikelnummer: 92 61 01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pincet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92 61 01
    EAN/GTIN 4003773085119
    Nummer fabrikant 92 61 01
    L-nummer L70010 2198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
    • Ruime keuze aan modellen: rechte, schuine, gladde of getande grijpvlakken en handgrepen, met naaldpuntige, spitse of stompe punten, en verschillende lengtes
    • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
    • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

    Kenmerk:

    • Oppervlak: Gematteerd
    • Ontwerp: Recht
    • Tipbreedte (A): 2 mm
    • Tipbreedte (B): 3,2 mm
    • Uitvoering pincetpunt: Stomp
    • Corrosiebestendig: ja
    • Zuurbestendigheid: Zeer goed
    • ESD-getest: nee
    • VDE-getest: nee
    • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
    • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
    • Gedrag: Geleidend
    • Berijpt
    • Geribbeld