Precisie-pincet 120 mm

Artikelnummer: 92 51 01
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 51 01
EAN/GTIN 4003773085126
Nummer fabrikant 92 51 01
L-nummer L70010 2232

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder veeleisend fijn werk: met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
  • Handgemaakt: met gepolijste randen en prachtig gematteerd, kras- en spiegelvrij oppervlak
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers, juweliers, laboratoria met biologische en medische toepassingen in matig agressieve chemische omgevingen
  • Hoogwaardig premium roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
  • Optimaal geschikt voor microscopisch werk, precisiewerk, reparaties, productie van elektronische onderdelen en andere algemene toepassingen en garanderen een perfecte symmetrie en balans van de punten
  • Ook verkrijgbaar als set (92 00 02)

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,13 mm
  • Tipbreedte (B): 1,9 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Uitstekend
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica Horlogemakers Juweliers Laboratoria in biologische en medische toepassingen
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad