Universele pincetten ESD 118 mm

Artikelnummer: 92 38 75 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pincet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92 38 75 ESD
    EAN/GTIN 4003773054863
    Nummer fabrikant 92 38 75 ESD
    L-nummer L70010 1087

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het veilig hanteren van elektronische componenten in precisietoepassingen: voor een gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en component
    • ESD-geteste, zwarte epoxycoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 Ohm
    • Voor de elektronica- en fijnmechanica-industrie
    • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
    • Ruime keuze aan modellen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunt, spitse of stompe punt
    • Het hoogwaardige roestvrij staal biedt een hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen
    • Ook verkrijgbaar als set (92 00 01 ESD)

    Kenmerk:

    • Oppervlak: Gematteerd
    • Ontwerp: schuin 35
    • Tipbreedte (A): 0,25 mm
    • Tipbreedte (B): 0,3 mm
    • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
    • Corrosiebestendig: ja
    • Zuurbestendigheid: Zeer goed
    • ESD getest: ja
    • VDE-getest: nee
    • Industrieën: Elektronica
    • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
    • Gedrag: ontladen
    • Berijpt
    • Glad