Titaanpincet 110 mm

Artikelnummer: 92 23 01
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 23 01
EAN/GTIN 4003773085010
Nummer fabrikant 92 23 01
L-nummer L70010 2186

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder geschikt voor fijn werk waarbij corrosiebestendigheid, hoge sterkte en een laag gewicht vereist zijn
  • De hoogwaardige titaniumlegering is bestand tegen hoge temperaturen en zeer goed bestand tegen corrosie bij kamertemperatuur in de lucht, op zee en in diverse industriële omgevingen
  • Voor reiniging of chemische processen, bij hoge temperaturen, in de biologie, geneeskunde of chirurgie
  • 100 procent antimagnetisch
  • Antibacterieel

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,09 mm
  • Tipbreedte (B): 0,15 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Uitstekend
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrie Elektronica Horlogerie Juwelen Laboratoria in biologische en medische toepassingen Geneeskunde Biologie Chirurgie Reiniging/chemische processen
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (100%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad