Precisie-pincet 110 mm

Artikelnummer: 92 21 03
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pincet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92 21 03
    EAN/GTIN 4003773085089
    Nummer fabrikant 92 21 03
    L-nummer L70010 2206

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor bijzonder veeleisend fijn werk: met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
    • Handgemaakt: met gepolijste randen en prachtig gematteerd, kras- en spiegelvrij oppervlak
    • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers, juweliers, laboratoria met biologische en medische toepassingen in matig agressieve chemische omgevingen
    • Hoogwaardig premium roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
    • Optimaal geschikt voor microscopisch werk, precisiewerk, reparaties, productie van elektronische onderdelen en andere algemene toepassingen en garanderen een perfecte symmetrie en balans van de punten
    • Ook verkrijgbaar als set (92 00 02)

    Kenmerk:

    • Oppervlak: Gematteerd
    • Ontwerp: Recht
    • Tipbreedte (A): 0,06 mm
    • Tipbreedte (B): 0,12 mm
    • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
    • Corrosiebestendig: ja
    • Zuurbestendigheid: Uitstekend
    • ESD-getest: nee
    • VDE-getest: nee
    • Industrieën: Elektronica Horlogemakers Juweliers Laboratoria in biologische en medische toepassingen
    • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
    • Gedrag: Geleidend
    • Berijpt
    • Glad