Positioneerpincet 122 mm

Artikelnummer: 92 11 03
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 11 03
EAN/GTIN 4003773085553
Nummer fabrikant 92 11 03
L-nummer L70010 2236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het eenvoudig vasthouden, inbrengen en uittrekken van de kleinste langwerpige onderdelen
  • Met grijpvlakken in aangepaste vormen, bijvoorbeeld om gevoelige ronde of kubusvormige onderdelen stevig en veilig te positioneren of te trekken
  • Voor doorlopende of pen-in-gatmontage (doorlopende-gattechnologie, THT en pen-in-gattechnologie, PIH)
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 2,5mm
  • Tipbreedte (B): 4 mm
  • Pincetpunt versie: Positionering
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Geribbeld