Knippincet 115 mm

Artikelnummer: 92 11 01
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
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 11 01
EAN/GTIN 4003773085003
Nummer fabrikant 92 11 01
L-nummer L70010 2181

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor bijzonder veeleisend precisiewerk: gemaakt van hoogwaardig, martensitisch gehard roestvrij staal, met hoge corrosiebestendigheid en taaiheid
  • Roestvrij staal met slank, taps toelopend ontwerp voor maximale precisie bij het snijden, ontleden en segmenteren van kleine voorwerpen bij het werken in kleine ruimtes
  • Voor de elektronica-industrie, reparatie en handwerk
  • Voornamelijk gebruikt voor het snijden van zachte draden van koper, goud of zilver en magneetdraden
  • Met bijzonder harde en scherpe schuine snijkanten
  • Ook verkrijgbaar als ESD-variant: met zwarte epoxycoating en een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 Ohm
  • Alleen ESD-variant: maakt gecontroleerde vereffening van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten mogelijk

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: Gebogen
  • Tipbreedte (A): 4,75 mm
  • Tipbreedte (B): 10 mm
  • Versie met pincetpunt: snijden
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Industrie Elektronica
  • Magnetisch: magnetisch (100%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad